品番 : EA812HB-63A
品名 : [EA812HB-61-62用]ソーラーパネル(防塵防水)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ISP-A100M-H |
|---|---|---|---|
| 用途 | 災害時・停電時、アウトドアや車中泊時、家庭での節電に | 仕様 | 100Wポータブルソーラーパネル |
| サイズ(mm) | 展開時:1196(W)×35(D)×588(H) 折りたたみ時:592(W)×55(D)×588(H) |
重量(kg) | 4.9 |
| 最大出力 | 100W | 出力端子 | MC4×1×2m |
| 動作電流 | 5.85A | 短絡電流 | 6.17A |
| 動作電圧 | 17.1V DC | 開路電圧 | 20.4V DC |
| 防塵防水性能 | IP67 | 材質 | ETFE、単結晶シリコン、布(ソーラーパネル裏面) |
| カラー | グレー | 付属品 | 保証書、取扱説明書 |
| EA812HB-61・EA812HB-62用ポータブルソーラーパネル ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源に電力を蓄えることができます。 | |||
| 自然の力で充電するソーラーパネル 充電時間目安:PS720充電時、日中およそ15時間前後(目安値) |
|||
| 太陽の向きに合わせて角度を無段階調節できます。 | |||
| 持ち運びに便利な折りたたみ式&持ち手付きで一人でも簡単に設置可能 | |||
| 側面にはMC4ケーブルを収納できる収納ポケット付き | |||
| ※アイリスオーヤマのポータブル電源(EA812HB-61・-62)での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 16:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2354ページ 2446ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA812HB-61 : AC100V-DC12V-USB/716wh ポータブル電源 |
| 本体 | EA812HB-62 : AC100V-DC12V-USB/2048wh ポータブル電源 |
ウェブカタログ画像
拡大
