品番 : EA812HB-63
品名 : [EA812HB-61-62用]ソーラーパネル(防塵防水)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ISP-A100M-H |
---|---|---|---|
仕様 | 100Wポータブルソーラーパネル | サイズ(mm) | 展開時:1196(W)×35(D)×588(H) 折りたたみ時:592(W)×55(D)×588(H) |
重量(kg) | 4.9 | 最大出力 | 100W |
材質 | ETFE、単結晶シリコン、布(ソーラーパネル裏面) | カラー | グレー |
出力端子 | MC4×1×2m | 動作電流 | 5.85A |
短絡電流 | 6.17A | 動作電圧 | 17.1V DC |
開路電圧 | 20.4V DC | IP規格 | IP67 |
付属品 | 保証書、取扱説明書 | ||
EA812HB-61-62用ポータブルソーラーパネル | |||
アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(EA812HB-61、EA812HB-62)に電力を蓄えることができます。 | |||
※アイリスオーヤマのポータブル電源(EA812HB-61-62)での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。 | |||
自然の力で充電するソーラーパネル。 充電時間目安:PS720充電時、日中およそ15時間前後(目安値) |
|||
災害時・停電時、アウトドアや車中泊時、家庭での節電にも。 いろいろな場面で活用できるから1台あると安心。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 18:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA812HB-61 : AC100V-DC12V-USB/716wh ポータブル電源 |
本体 | EA812HB-62 : AC100V-DC12V-USB/2048wh ポータブル電源 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
太陽の向きに合わせて角度調節可能です。