品番 : EA812HB-9
品名 : AC100V・DC12V・USBポータブル電源
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | LPE-R1000L |
|---|---|---|---|
| 電源 | 1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)(3.2V 327600mAh) | 出力 | AC100V(60Hz) 1000W USB typeA:DC5V/3.1A(2ポート)×4 USB typeA:DC5V~9V/2A(最大18W) USB typeC:DC5V~9V/2A(最大18W) DCシガー:ジャック 12V/7A(最大10A) |
| 瞬間最大出力 | 2000W | 連続運転時間 | AC100V 100W:約9時間 300W:約3時間 500W:約1.5時間 800W:約1時間 1000W:約45分 |
| コンセント数 | AC100V(60Hz)×4 USB typeA×8 USB typeA×2 USB typeC×2 DCシガー×1 DCジャック×2 |
充電時間 | ACアダプター:8時間 (ソーラー充電12時間) |
| 電池寿命 | 約2000回 | 波形 | 正弦波 |
| 保護機能 | 過負荷保護、過放電保護、過充電保護、短絡保護、温度保護 | サイズ | 395×217×288(H)mm |
| 使用環境温度 | 出力・充電時:-10℃~40℃ 保管時:-40℃~60℃ |
重量 | 16.4kg |
| 付属品 | ACアダプター(100V/200V兼用) | ||
| 工事現場、アウトドア、車中泊、もしもの備えに便利な大容量1000Wのポータブル電源 | |||
| 安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用 | |||
| 正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用可能。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。) |
|||
| 別売のソーラーパネルを使えば太陽光での充電も可能です。 | |||
| ※接続する電気製品が50Hz専用は使用不可。(50/60Hz兼用の製品であれば使用可能です。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
278,700 円(税抜)/ 306,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0272ページ 2447ページ | ||||
