詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812HD-2A

品名 : DC12/24V 兼用セルスターター

仕様

メーカー 日動工業 型番 AS-1224JS-S
セルスタート電流 12V:320A
24V:160A
ピーク電流 12V:600A
24V:400A
内蔵バッテリー リチウムポリマー
3.7V(24000mAh)
12V(8000mAh)
24V(4000mAh)
電池寿命 約1000回
適応車種・排気量 12Vガソリン車:6000cc迄
12Vディーゼル車:3000cc迄
24Vディーゼル車:13000cc迄
出力容量 シガーソケット:DC12V/10A
USB:DC5V/1A・DC5V/2.1A
使用環境温度 使用時:-20~40℃
保管時:-20~50℃
(湿度:10%~90%)
充電時間 ACアダプター:6時間
シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)
保護機能 セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ
本体:バッテリー過熱保護
サイズ 90(W)×200(D)×163(H)mm
重量 1.2kg 付属品 ・ACアダプター
・シガープラグ充電器(12/24V兼用)
・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)
・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)
・付属品収納袋
・万能フッカー
屋内型
バッテリーあがりの大型トラック(24V 13000cc)もイッパツ始動!
リチウムポリマーバッテリーを使用した超高性能エンジンスターター
【厳守事項】※よくお読みになり、安全にご使用ください。
・1回のセルスタートに3秒以上回さない(セルスタートは2回まで)
・セルスタートは、必ず!満充電で使用
・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF
・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!
【禁止事項】
・クランプ出力で充電器やアクセサリー電源として使用しない
・クランプの逆接続およびショートは厳禁
・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止
・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。
(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。)
追加説明
カタログ価格

59,200 (税抜)/ 65,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/15 21:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0284ページ

代替品

EA812HE-1A
  • 品番

    EA812HE-1A

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • 【付属品】\nACアダプター\n
  • 【付属品】\nシガープラグ充電器(12/24V兼用)\n
  • 【付属品】\nセーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)
  • 【付属品】\n携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)
  • 【付属品】\n付属品収納袋\n
  • 【付属品】\n万能フッカー\n

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top