品番 : EA812HH-12
品名 : [EA812HH-11用] ACアダプター
仕様
| メーカー | セルスター工業(CELLSTAR) | 型番 | OP-01 |
|---|---|---|---|
| 入力 | AC100~240V 0.5A(50/60Hz) | 出力 | 5V/2A |
| 出力ポート | USB TypeA | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| サイズ | 32(W)×21(D)×42(H)mm ※突起部除く |
重量 | 32g |
| EA812HH-1用ACアダプター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 17:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0284ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA812HH-11 : DC12V/200A ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用) |
