品番 : EA812HH-11
品名 : DC12V/200A ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)
仕様
| メーカー | セルスター工業(CELLSTAR) | 型番 | MJP-3000 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・バッテリー上がりのエンジン始動に ・暗所での作業や緊急時に ・もしもの災害の備えに |
出力電圧 | DC12V |
| 始動電流 | 200A | 出力電流 | 400A(最大) |
| USB端子 | 出力電圧:DC5V 出力電流:2.4A(最大) |
入力電圧 | DC5V 2.1A(最大) |
| 内蔵バッテリー | リチウムイオン電池 | 内蔵バッテリー容量 | 8000mAh(29.6Wh) |
| 充電方式 | シガープラグ充電アダプター+MicroUSBケーブル | 充電時間 | 2.1A:4~6時間 1A:8~12時間 |
| バッテリー寿命 | 放充電サイクル約300回 | LEDライト | 110lm |
| 使用温度範囲 | -10~55℃ | 保存温度範囲 | -20~60℃ |
| サイズ | 本体:78×146×27(H)mm スマートクランプ:40×98×41(H)mm |
重量 | 本体:330g スマートクランプ:230g |
| コード長 | スマートクランプ:170mm(赤:+)110mm(黒:-) MicroUSBケーブル:450mm |
付属品 | スマートクランプ シガープラグ充電アダプター MicroUSBケーブル ソフトケース |
| かんたんジャンプスタート | |||
| 12V車専用 | |||
| 誤接続防止の安全機能 | |||
| 車のシガーソケットで、本体を充電可能 | |||
| 3000㏄までのガソリン車、2000㏄までのディーゼル車のエンジン始動が可能 | |||
| <モバイルバッテリーとしても使える!> スマホやタブレット、携帯ゲームなどUSB充電に使えます。 ほか、アウトドアや災害時の緊急用にも! |
|||
| <LEDライト搭載> 暗い場所の作業、緊急時にも使える5つのモードを搭載 (点灯:明るさ100%、50%・スローフラッシュ・フラッシュ・SOS点滅) |
|||
| <安全に配慮した保護機能> 本体:異常温度保護・LEDライトオフ・過電流保護(USB出力・放電・充電) スマートクランプ:異常温度保護・逆接保護・逆充電保護・ショート保護・スパーク防止・始動時間制御・始動回数制限・オートオフ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/05 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0284ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA812HH-12 : [EA812HH-11用] ACアダプター |
