詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JA-14C

品名 : DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター

仕様

メーカー セルスター工業(CELLSTAR) 型番 PI-1000/24V
<主要諸元>
入力電圧 DC24V 使用温度範囲 -20℃~40℃
本体ヒューズ 20A×3個(平型ヒューズ)内蔵 サイズ 120×212×76(H)mm
(突起部除く)
重量 1375g 付属品 バッテリー接続コード
コード長 70cm
<インバーター>
出力電圧 AC100V 最大瞬間出力(0.1秒以内) 2000W
最大出力 1000W 定格出力 800W
出力周波数 55Hz 変換効率 80%以上
出力波形 矩形波 回路方式 P.W.M.方式インバーター
<USB端子>
出力電圧 DC5V 最大出力 2.4A
定格出力 2.1A
DC24V車専用
旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W
大型車両(トラック、バス)向きインバーター
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。
使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。
USBとコンセントで安定した電源を供給
AC100V×2口、USB×1口
【トラブルを未然にガード!6つの保護機能】
<出力オーバー保護>
出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<出力ショート保護>
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取り除くと自動的に復帰します。

<異常温度検出保護>
製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<入力逆接続保護>
入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。

<入力電圧低下保護>
入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<入力過電圧保護>
入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

※保護機能が動作するとPROTECTランプが点灯したり、PWランプが消灯する場合があります。その場合は、原因を取りのぞき、電源スイッチをOFFにして再度ONにしてください。
追加説明
カタログ価格

34,400 (税抜)/ 37,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/12 22:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0277ページ
バリエーション一覧
EA812JA-14B DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター
EA812JA-14C DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター
ウェブカタログ画像
  • 接続図

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top