品番 : EA812JA-34A
品名 : DC12V→AC100V・120W インバーター
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.2816 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC12V | 出力電圧 | AC100V |
| 最大出力 | 120W | 定格出力 | 100W |
| 入力方式 | シガープラグ | サイズ(W×D×H)mm | 80×110×33 |
| コード長(mm) | 約1000 | 重量(g) | 260(電源コード、アクセサリープラグ含む) |
| USB端子付 | 出力電圧:5V、出力電流:3100mA(最大) | 出力周波数 | 55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能) |
| 材質 | ABS樹脂 | USB端子形状 | Aタイプ |
| 調整矩形波 | |||
| AC100V×1口、USB×2口 | |||
| 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。 | |||
| 動作音が静かで車内快適 | |||
| スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 | |||
| コンパクトで取り付けやすい | |||
| 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付 | |||
| 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内) | |||
| お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/11 08:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0273ページ | ||||
代替品
![]() |
|

