品番 : EA812JA-4E
品名 : DC24V→AC100V/300W インバーター
車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | SIW-301 |
|---|---|---|---|
| 入力方式 | シガープラグ、バッテリー接続 | 入力電圧 | DC24V |
| 出力電圧 | AC100V | 定格出力 | アクセサリーソケット使用:120W バッテリー端子使用:300W |
| 最大出力 | アクセサリーソケット使用:150W バッテリー端子使用:350W |
変換効率 | 75% |
| 出力波形 | 矩形波 | 出力周波数 | 55Hz |
| USB出力 | USB-Type-C×1口(USB PD対応:最大出力30W) USB-Type-A×1口(QC3.0対応:最大出力24W) |
コンセント | 2口 |
| 保護機能 | 出力カット(低電圧、過電圧、過負荷、温度) | ヒューズ容量 | 10Aガラス管ヒューズ(電源プラグ内)・本体内蔵 |
| 本体サイズ | 約155(W)×86(D)×47(H)mm | コード長 | アクセサリーソケット接続コード:約700mm バッテリー接続コード:約700mm |
| 重量 | 約430g | ||
| トラックなどDC24V電源を家庭用AC100VやUSB電源に変換できる、定格出力最大300Wの車載インバーター | |||
| PD30W対応ポート搭載 | |||
| 静音タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JA-3E DC24V→AC100V/120W インバーター |
| EA812JA-4E DC24V→AC100V/300W インバーター |
