品番 : EA812JG-1
品名 : AC100V→DC12V/80VA ホーム電源
仕様
メーカー | セルスター工業(CELLSTAR) | 型番 | TE-50S |
---|---|---|---|
入力電圧 | AC100V(50/60Hz) | 出力電圧 | DC12V |
出力電流 | 定格:5A 最大:6.5A |
電圧変動率 | 0.3%以下 |
リップル含有率 | 2.3%以下(5A時) | 定格容量 | 140VA |
サイズ | 170×60×105mm | 重量 | 750g |
付属のACアダプターのコード長 | 1.7m | ||
ホーム電源を使えば、AC100VがDC12Vに | |||
車専用製品をご家庭で使用できます。 | |||
2系統DC12V出力端子(ターミナル、シガーソケット) | |||
3重安全保護回路内蔵 ブレーカーによる出力保護・フの字特性型出力過電流防止回路・ヒューズによる入力保護 |
|||
スイッチング方式電圧回路内蔵 接続される機器の消費電力(負荷電流)、周囲の温度などにより変動に対応して、出力電圧を安定させるためスイッチング方式を採用しています。 |
|||
大容量の製品に合わせ「陸式ターミナル」を装備。 ワイヤーハーネス、圧着端子などに対応。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/06 15:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0890ページ |
代替品
![]() |
|