詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JK-1A

品名 : DC24V→DC12V/10A(USB 2.1A) コンバーター

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1771
入力電圧 DC24V 出力電圧 DC12V/DC5V
定格出力 DC12V:10A(各出力合計)、USB(Aタイプ):2.1A 電源コード長 約900mm
サイズ 114×60×41(H)mm 総重量 195g
対応機器例 ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤー、車載用レーダー探知機 USB出力 Aタイプ
トラック・建設機器など24V電源をDC5V/12Vに変換する機器です。
USB端子付
2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計10A)
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ
5種類の安全保護回路搭載
・低電圧入力保護回路
・高電圧入力保護回路
・出力過負荷保護回路
・出力短絡保護回路
・高温保護回路
追加説明
カタログ価格

4,040 (税抜)/ 4,444 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/27 07:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0277ページ

代替品

EA812JK-2
バリエーション一覧
EA812JK-1A DC24V→DC12V/10A(USB 2.1A) コンバーター
EA812JK-2 DC24V→DC12V/15A(USB 2.4A) コンバーター
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top