品番 : EA812JX-300
品名 : 380A ブースターケーブル
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | BC-385 |
|---|---|---|---|
| 電線仕様 | 37.8m㎡ | 適合電圧 | DC12/24V |
| 適合電流 | 380A | 芯線構成 | 0.45m/m 34×7本 |
| ケーブル長 | 5m | クリップ全長 | 160mm |
| 重量 | 約6.14kg | ||
| 大型トラック・建設機械に最適 | |||
| 絶縁カバー付き | |||
| 生産物賠償責任(PL)保証付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,500 円(税抜)/ 45,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/03 00:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0284ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JX-200 220A ブースターケーブル |
| EA812JX-300 380A ブースターケーブル |
