品番 : EA812JY-11A
品名 : B17-B24 バッテリーターミナルセット
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | BY-03 |
|---|---|---|---|
| 適合バッテリー | Bタイプ(小)(B17~B24) | 形状 | 蝶ねじ式(+)(-) |
| 材質 | 亜鉛ダイキャスト(真鍮メッキ) | 重量 | 約156g |
| 入数 | 1組(+極、-極各1個ずつ) | ||
| 自動車用バッテリーターミナルの腐食時、破損時の交換に | |||
| <バッテリーターミナルの取換時期> ・ターミナルボルトの数度の締め過ぎによってバッテリーターミナルが不良になったとき ・バッテリーターミナルが酸等によって腐蝕しているとき ・バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)になった場合 ・バッテリーがあがり充電したとき |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/08/04 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0278ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JY-11A B17-B24 バッテリーターミナルセット |
| EA812JY-12A D20-H52 バッテリーターミナルセット |
