詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JY-201

品名 : 0.3m㎡x25m [CAVS/赤]自動車用コード

仕様

用途 自動車用電線 カラー 赤
長さ 25m 公称断面積 0.3m㎡
許容電流 8A 導体 素線:7本、形状:円形圧縮、
計算断面積:0.3718m㎡、外径:約0.7mm
絶縁体標準厚さ 0.35mm 標準仕上外径 1.4mm
最大導体抵抗 0.0502Ω/m(20℃) 定格温度 80℃(連続耐熱温度)
材質 導線:銅、
被覆:ビニール(PVC)
重量 125g
CAVS線
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。
JASO D611準拠品
追加説明
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0277ページ
バリエーション一覧
EA812JY-201 0.3m㎡x25m [CAVS/赤]自動車用コード
EA812JY-202 0.3m㎡x25m [CAVS/黒]自動車用コード
EA812JY-211 0.5m㎡x25m [CAVS/赤]自動車用コード
EA812JY-212 0.5m㎡x25m [CAVS/黒]自動車用コード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top