詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JY-303

品名 : 0.5m㎡x100m [AVS/黄]自動車用コード

仕様

公称断面積×長さ 0.5m㎡×100m
許容電流 12A
AVS線
追加説明
カタログ価格

9,230 (税抜)/ 10,153 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/08 20:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0277ページ

代替品

EA812JY-104
  • 品番

    EA812JY-104

  • コメント

    メーカー違い、長さ:25m

バリエーション一覧
EA812JY-301 0.5m㎡x100m [AVS/赤]自動車用コード
EA812JY-302 0.5m㎡x100m [AVS/青]自動車用コード
EA812JY-303 0.5m㎡x100m [AVS/黄]自動車用コード
EA812JY-304 0.5m㎡x100m [AVS/黒]自動車用コード
EA812JY-305 0.5m㎡x100m [AVS/緑]自動車用コード
EA812JY-306 0.5m㎡x100m [AVS/白]自動車用コード
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top