品番 : EA812JY-61
品名 : 0.75m㎡ x 10m [赤/黒]自動車用コード
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | VFFD0.75-R/BK-10 |
|---|---|---|---|
| 公称断面積×長さ | 0.75m㎡×10m | カラー | 赤/黒(2心) |
| 使用可能電力(目安) | 約140W/約280W (DC12V/24V) |
許容電流 | 15A |
| 10mスプール巻き(φ105×56mm) | |||
| VFFD線 | |||
| JIS C3406の準拠品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/13 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JY-61 0.75m㎡ x 10m [赤/黒]自動車用コード |
| EA812JY-62 1.25m㎡ x 10m [赤/黒]自動車用コード |
