品番 : EA812JY-82
品名 : 5.0m ブースターケーブル(バックアップ機能付)
仕様
メーカー | 清和工業 | 型番 | BB-33 |
---|---|---|---|
電線仕様 | 8.4m㎡(100A) | ケーブル長 | 5.0m |
クリップ全長 | 120mm | ケーブル仕上り外径 | φ10mm |
クリップ最大開口幅 | 20mm | クリップ先端長 | 45mm |
クリップ先端幅 | 18mm | クリップ先端薄さ | 2.5mm |
重量 | 1.66kg | 適合車種 | 軽・普通・大型・4WD・RV・小型トラック、2tトラック、12Vディーゼル車、原付バイク |
用途 | バッテリー・ターミナル交換時でのカーナビ、 オーディオ、パワーシート、時計等のデータ保護に | ||
ブースターケーブルDC12V/24V・100A対応 | |||
ブースターケーブルとバックアップケーブルの2機能 | |||
電気自動車には、使用不可。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/05/24 11:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0291ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA812JY-81 3.5m ブースターケーブル(バックアップ機能付) |
EA812JY-82 5.0m ブースターケーブル(バックアップ機能付) |
拡大