品番 : EA813-110
品名 : 5本組 [Hexlobe]ドライバービット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 5 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40 | 六角シャンク | 1/4” |
| イジリ止付(T8は片側のみ) | |||
| マグネット付き | |||
| ビットケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0531ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
