品番 : EA813-112
品名 : T 7xT 9x200mm [Hexlobe]ドライバービット
先端にマグネットが付いており、ねじが落ちにくくなっています
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | T7×T9 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 六角シャンク | 1/4” |
| イジリ止付き | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 233 (2026/08/22 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0531ページ | ||||
