詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813-14

品名 : # 3x7.0mm/175mm [+ -]ドライバービット・両頭

仕様

メーカー Wera 型番 002926
商品名 82 全長 175mm
六角シャンク 6mm サイズ (+)#3×(-)7mm
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/08/23 19:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0547ページ
バリエーション一覧
EA813-11 # 2x6.0mm/175mm [+ -]ドライバービット・両頭
EA813-12 #1 x #2/175mm [+]ドライバービット・両頭
EA813-14 # 3x7.0mm/175mm [+ -]ドライバービット・両頭
EA813-15 4.0x6.0mm/175mm [-]ドライバービット・両頭
EA813-16 5.0x7.0mm/175mm [-]ドライバービット・両頭
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top