品番 : EA813-36
品名 : 6.0mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 002946 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 84 | 全長 | 175mm |
| 六角シャンク | 6mm | ||
| 片側がボールポイントです。 | |||
| サイズ | 6×6mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/02/02 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA560WB-5 : 6.0mmHex/109mm ドライバーハンドル |
メイン画像
拡大
