品番 : EA813A-102
品名 : 110mm ドライバービット(マグネット付/2本)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AHPM-1326L |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#1×#3・(+)#2×(-)6mm | 全長 | 110mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 重量 | 58g | 入数 | 2本 |
| 両端でサイズの異なるビット | |||
| サビに強く屋外作業に最適 | |||
| 電気を使わない均一厚メッキ(無電解ニッケルメッキ)によりネジとカン合抜群 | |||
| 先端にマグネットがついている為、ネジが落ちにくい。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/23 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813A-101 65mm ドライバービット(マグネット付/2本) |
| EA813A-102 110mm ドライバービット(マグネット付/2本) |
