詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-140

品名 : 4本組 [+-]細軸ドライバービット(ショート防止)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉
(+)ビット:#1・#2・#3×各1
(-)ビット:5.0mm×1
ビットホルダー×1
(+)ビット サイズ:#1・#2・#3
全長:100mm
六角シャンク:1/4”(6.35mm)
軸径:φ4.5・5・6mm
(-)ビット サイズ:5.0mm
全長:100mm
六角シャンク:1/4”(6.35mm)
軸径:φ5mm
ビットホルダー ビット収納数:5本
・六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に
先端マグネット付
配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。
軸接触によるショートを防止するカバー付き。
電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む)
※絶縁工具ではありませんので、活線作業には使用しないでください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 15:44現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0551ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端マグネット付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top