品番 : EA813A-134
品名 : 5.0x100mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ASPM1-5100 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (-)5 | 全長 | 100mm |
| 軸径 | φ5mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 色 | 青 | 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂 |
| 軸接触によるショートを防止するカバー付き | |||
| 作業時の周りへの傷つきを防止します。 | |||
| チューブ色で先端サイズがわかります。(-5 青色) | |||
| 配電盤などの狭所のネジ回し作業に | |||
| 手すりやカーテンレールなど、狭く周りを傷つけた気ないときに | |||
| マグネット付き | |||
| 18V対応 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む) | |||
| ※絶縁工具ではありませんので、活線作業には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
