品番 : EA813A-125
品名 : #1x150mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ASP1-1150 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#1 | 全長 | 150mm |
| 軸径 | φ4.5mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 色 | 赤 | 材質 | ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂 |
| 配電盤などの狭所のネジ回し作業に。 | |||
| 手すりやカーテンレールなど、狭く周りを傷つけたくない時に | |||
| 軸接触によるショートを防止するカバー付き | |||
| 作業時の周りへの傷つきを防止します。 | |||
| チューブ色で先端サイズがわかります。(#1 赤色) | |||
| マグネット付き | |||
| 18V対応 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む) | |||
| ※絶縁工具ではありませんので、活線作業には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/17 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
