品番 : EA813A-131
品名 : #3x 65mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ASP1-3065 |
---|---|---|---|
サイズ | (+)#3 | 全長(mm) | 65 |
色 | 緑 | 六角シャンク | 1/4” |
軸径(mm) | φ6 | 重量(g) | 19 |
材質 | ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂 |
溝長 | 13mm |
マグネット付 | |||
軸接触によるショートを防止するカバー付 | |||
作業時の周りへの傷つけ防止 | |||
チューブ色で先端サイズがわかります(#3 緑色) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/14 17:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0576ページ |