詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-19

品名 : 電動ドライバー用アングルヘッド

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AKL-571
<セット内容> 剛短L型アダプター
超短マグキャッチ
固定用ハンドル(ビット収納可能)
(+)#2×33mm(両頭ビット)
適合サイズ 六角軸:対辺6.35mm
ビット:片頭・両頭(R溝付き・全長33mm以上)
六角シャンク 1/4”(6.35mm) 全長 134mm
ヘッドサイズ 55mm(33mmビット装着時) コーススレッド 全長120mmまで
(連続作業は75mm推奨)
材質 本体:亜鉛合金鋼・合金鋼・TPE・クロムモリブデンバナジウム鋼
固定用ハンドル:PP・TPE
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
マグキャッチ:ネオジム磁石
電動ドライバーが入らない角・際の狭い場所でのねじ締めに
強力型タイプ
狙ったところまでネジは落とさない長短マグキャッチ
18Vインパクトドライバー対応(40Vにも対応)
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

5,280 (税抜)/ 5,808 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/19 18:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0880ページ

代替品

EA813A-18
ウェブカタログ画像
  • ★マグキャッチ付でねじを落とさずに作業可能です。
  • ビット収納可能
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top