詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-332

品名 : 1/2" オフセットアダプター用アダプター

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AOA-19AD4
差込角 12.7mm(1/2″) 全長 30mm
取付側六角対辺 19mm 材質 ソケット:合金鋼・NBR
Cリング:炭素鋼
重量 60g
オフセットアダプター19mm専用ソケットアダプターで市販のソケットコマが使えるアタッチメント
ソケットを引き出すと首振り、押し込むとストレートの2通りで使える
±12°まで角度をつけることができます。
オフセットアダプターを本体に固定するためのCリング付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,680 (税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/17 09:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0990ページ
バリエーション一覧
EA813A-331 3/8" オフセットアダプター用アダプター
EA813A-332 1/2" オフセットアダプター用アダプター
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top