品番 : EA813A-52
品名 : #1x110mm ドライバービット(マグネット付)2本組
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AHM-1110 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#1 | 全長 | 110mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 材質 | クロム・モリブデン・バナジウム鋼 |
| 重量 | 58g | 入数 | 2本 |
| サビに強く屋外作業に最適 | |||
| 電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとの嵌合抜群 | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/27 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813A-8 : #2x65mm [+]ドライバービット(ビスキャッチ) |
