品番 : EA813AE-23
品名 : #2x110mm 衝撃吸収ビット(5本組)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ARTM5-2110 |
---|---|---|---|
サイズ | #2 | 全長 | 110mm |
入数 | 5本 | 六角シャンク | 1/4” |
材質 | クロム・モリブデン・バナジウム鋼、CA | 用途 | 厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。 |
シャンク差込長 | 13mm | ||
欠けに強い衝撃吸収ビット | |||
特殊熱処理加工による脅威の耐久性 | |||
マグネット付 | |||
40V対応(18Vにも対応) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/12 07:15現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1039ページ |