品番 : EA813AE-56
品名 : #2x#3/ 65mm 衝撃吸収ビット(2本入)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ARPM-2365 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 龍靭ビット コンビ | サイズ | (+)#2×#3 |
| 全長 | 65mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼・CA | 重量 | 30g |
| 入数 | 2本 | ||
| 2サイズの両頭ビット | |||
| トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制 | |||
| 先端欠けに強い | |||
| 耐久性が抜群 | |||
| 厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締付け作業に | |||
| マグネット付き | |||
| 18Vインパクト対応(40Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/03 00:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 0985ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AE-51 #1x#2/ 65mm 衝撃吸収ビット(2本入) |
| EA813AE-52 #1x#2/110mm 衝撃吸収ビット(2本入) |
| EA813AE-56 #2x#3/ 65mm 衝撃吸収ビット(2本入) |
| EA813AE-57 #2x#3/110mm 衝撃吸収ビット(2本入) |
