品番 : EA813AF-122
品名 : #2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ABRM-2085 |
---|---|---|---|
商品名 | 黒龍靭ビット タフ | サイズ | (+)#2 |
全長 | 85mm | 六角シャンク | 1/4” |
最高硬度 | HRC62.5 | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼・PP |
重量 | 36g | 入数 | 2本 |
高硬度・高靭性 | |||
ハードな作業に強い衝撃吸収ビット | |||
摩耗に強く良好なねじ嵌合持続 | |||
抜群の喰い付きで滑りにくい | |||
曲がりに強く、芯ブレ抑制 | |||
折れに強く高耐久性 | |||
厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締付けに | |||
マグネット付き | |||
40V対応(18Vにも対応) | |||
RoHS2適合品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/02 13:25現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1024ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA813AF-120 : 5本組 衝撃吸収ビット(高硬度) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です
商品動画
