品番 : EA813AG-10
品名 : #2x6.0/ 98mm [+ -]絶縁ビット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AZM-2698 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#2×(-)6mm | 全長 | 98mm |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 耐電圧 | 1000V |
| 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 絶縁部:ポリカーボネート |
重量 | 31g |
| 通電しないビット(ビット中央をプラスチックで遮断) | |||
| 電気・通信設備工事などの作業に | |||
| プラス・マイナスの両端ビット | |||
| 電動ドライバー7.2V以下推奨 | |||
| 端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/17 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0221ページ 0986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AG-9 #1x5.0/ 98mm [+ -]絶縁ビット |
| EA813AG-10 #2x6.0/ 98mm [+ -]絶縁ビット |
ウェブカタログ画像
拡大
