品番 : EA813AM-2
品名 : 1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアブラック)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ABHB-5CK |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | 対辺6.35mm六角軸 | ビット収納数 | 5本 |
| サイズ | 50(W)×13(D)×57(H)mm | カラー | クリアブラック |
| 材質 | TPE | 重量 | 8g |
| ビットの持ち運びに便利 | |||
| 工具箱内の収納でもビットがバラバラにならずに便利 | |||
| 広い開口部でビットが差し込みやすい | |||
| やわらかなホルダーでビットをしっかり保持 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0986ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813AM-1 1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト) |
| EA813AM-2 1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
