品番 : EA813BS-2
品名 : DC10.8V 振動ドライバードリル(充電式)
1.0kgの超軽量コンパクトボディ
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GSB10.8-2-LIN |
|---|---|---|---|
| バッテリー | 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) | 充電時間 | 約35分(空~70%ターボ充電) 約45分(空~フル充電) |
| チャック能力 | φ1.0~10mm | トルク | 剛性体締付トルク:30N・m(ドリルポジション) 弾性体締付トルク:15N・m(ドリルポジション) |
| 回転数 | 高:0~1300rpm 低:0~380rpm |
打撃数 | 0~19500回/分 |
| 能力 | コンクリート:φ10㎜ 鉄工:φ10㎜ 木工φ19㎜ ネジ締め:φ7㎜ 鉄工ホールソー:φ33㎜ |
振動3軸合成値(EN60745-2に準拠) | コンクリート穴あけ10.5m/s2 |
| サイズ(mm) | 179(W)×60(D)×178(H) | 重量 | 1.0kg(バッテリーを含) |
| 付属品 | バッテリー×2、 充電器、 樹脂ケース |
替バッテリー | EA813B-10C |
| ビット別売 | |||
| 木材・金属へのねじ締め、穴あけ作業に レンガ、タイル、コンクリート等の穴あけ作業に |
|||
| 軽量コンパクトデザイン 20段階トルク調節クラッチ ギア式2段変速 正逆転機能 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト 電池残量表示 |
|||
| バッテリーを守るECP機能搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/27 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0822ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813B-0A : DC10.8V 充電器 |
| オプション | EA813B-10F : DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー |
