詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813CC-2B

品名 : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 DB3DL2(2LCSK)
バッテリー 3.6Vリチウムイオン電池1.5Ah 充電時間 18分
最大トルク 5.0Nm(51kgf/cm) 回転数 低速:200rpm、高速:600rpm
穴あけ能力 機械ねじ:M5、木ねじ:φ3.8×38mm サイズ 134×210mm
重量 450g 付属品 電池パック×2、充電器、No.2ビット、ケース
LEDライト付
6.35mm六角軸
替バッテリー EA813H-1
追加説明
カタログ価格

31,800 (税抜)/ 34,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/26 01:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0829ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top