品番 : EA813H-8
品名 : 3.6V 充電器
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UC3SFL |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 入力容量 | 35VA |
| 充電電圧 | 36V | 充電電流 | 3.0A |
| コード | 2心ビニールコード | 重量 | 0.3kg |
| 充電時間 | 約30分 | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| EA813CC-2B・EA813CC-20用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 08:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0829ページ 0837ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813CC-2B : DC 3.6V ドライバードリル(充電式) |

