品番 : EA813DB-24B
品名 : DC14.4V インパクトドライバー(バッテリー2個付/黒)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | WH14DDL2(2LYPK) |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 仕様 | 樹脂ケースセット |
| 用途 | 小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) |
| 充電時間 | 約30分 | 締付能力 | 小ねじ:4~8mm、 普通ボルト:M5~M16、 高力ボルト:M5~M14、 テクスねじ:φ3.5~6mm |
| 最大トルク | 172N・m | 締付モード | ソフト・ノーマル・パワー・テクス |
| 無負荷回転数 | ソフトモード:0~900rpm ノーマル・パワー・テクスモード:0~2,800rpm |
打撃数 | ソフトモード:0~1,800回/分 ノーマル・パワーモード:0~3,900回/分 テクスモード:0~1,900回/分 |
| 防じん・耐水機能 | IP56 | サイズ | 127×29×237(H)mm |
| 重量 | 1.3kg(バッテリー装着時) | 付属品 | 急速充電器(冷却機能付)、 樹脂ケース、 バッテリー×2個、電池カバー |
| 新打撃機構トリプルハンマ搭載 | |||
| カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ | |||
| 無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示(本体)付 | |||
| ケース上蓋に先端工具類を収納するスペース付。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,800 円(税抜)/ 82,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0831ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813DB-21B DC14.4V インパクトドライバー(バッテリー2個付/赤) |
| EA813DB-22B DC14.4V インバクトドライバー(バッテリー2個付/緑) |
| EA813DB-24B DC14.4V インパクトドライバー(バッテリー2個付/黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
