詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813DS-2A

品名 : AC100V/1050W(3/4"DR)電動インパクトレンチ

仕様

メーカー HiKOKI 型番 WR22SE
電源 100V、1050W 電流 13.1A
最大トルク 620Nm 回転数 1400min-1
打撃数 2000min-1 締付能力 普通ボルト:M14~M24、
         高力ボルト:M16~M22
コード 2心、2.5mm サイズ 280×261mm
重量 4.6kg 付属品 六角ソケット(リング・ピン付)、サイドハンドル、収納ケース
アルミ二重絶縁構造
効率で経済的なブラシレスモーター搭載
追加説明
カタログ価格

95,700 円(税抜)/ 105,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0825ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top