品番 : EA813ES-3SA
品名 : DC 7.2V ドライバードリルセット
チャックの開け閉めなしで先端工具をワンタッチ交換!
仕様
<セット内容> | EA813ES-1:充電式ドライバードリル 1/4”Hexビットホルダー 両頭(+)ビット#2×65mm、#2×110mm |
本体サイズ | 170×55×175(H)mm |
---|---|---|---|
バッテリー | 7.2V(リチウムイオン2.6Ah) | 充電時間 | 3~5時間 |
回転数 | 0~400rpm | 最大能力 | 8N・m |
チャック能力 | 0.8~10mm | ||
キーレスチャック、無段変速、LEDライト付 | |||
エクステンションビットホルダー×1 六角対辺:1/4” 全長:100mm |
|||
ドライバービット×2 六角シャンク:1/4” サイズ:#2 全長:65mm・110mm |
|||
バッテリー内蔵型(交換不可) | |||
ビットホルダー付属のため、六角軸の先端工具をワンタッチで交換できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 00:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA813ES-1 : DC 7.2V ドライバードリル(充電式) |
セット商品 | EA611AX-95 : 1/4"Hex/100mm ビットホルダー |
セット商品 | EA611LG-1 : #2x 65mm ドライバービット(1本) |
セット商品 | EA611LG-2 : #2x110mm ドライバービット(1本) |