品番 : EA813H-30
品名 : AC/DC アダプター
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | ET36A |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 出力電圧 | DC36V |
| 仕様 | AC:2心 DC:3心 |
サイズ | アダプタ:83×134×75 |
| コード長 | 7m | 重量 | 2kg |
| バッテリー対応の36V製品がAC100Vで使用可能になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0836ページ 2419ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA899HK-1A : DC36.0V 乾湿両用コードレスクリーナー(本体のみ) |
| 本体 | EA899HK-2A : DC36.0V/8.0L 乾湿両用コードレスクリーナー(充電式) |
| 本体 | EA899HK-3 : DC36.0V/15.0L 乾湿両用掃除機(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
