品番 : EA899HK-2A
品名 : DC36.0V/8.0L 乾湿両用コードレスクリーナー(充電式)
コードレスなのにAC100V並のパワーで快適お掃除(ターボモード使用時)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | RP3608DA(L)(2WPZ) |
---|---|---|---|
仕様 | 乾湿両用 | 吸込仕事率 | 300W |
最大風量 | 3.5m3/min | 最大真空度 | 20.1KPa |
フィルタ | 布フィルタ | 容量(L) | 集じん:8、吸水:6 |
騒音値 | 66dB | 電源 | 36Vバッテリー、またはAC100V |
充電時間 | 約40分 | 連続使用時間 | ecoモード:約120分 標準モード:約52分 ターボモード:約14分 ※EA813HF-19Aのバッテリーを2個使用時 |
サイズ | 331×369×408mm | 重量 | 9.3kg ※EA813HF-19Ax2個使用時 |
付属品 | ホース(内径φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、バッテリー×2、充電器、ツールボックス | 用途 | 現場での清掃作業に |
AC100V同等のパワー「吸込み仕事率300W」を可能にするターボモード搭載。 | |||
タンク内形状のストレート化によりゴミ捨てがスムーズ | |||
フィルタ内面に空気を吹きつけてゴミを落とし 吸引力を持続させるエアブロー機能付き |
|||
蓄電池2個差込み可能、さらに1個でも運転可能 ※Ahの異なるバッテリーを組み合わせても使用できます。 |
|||
メモリー機能搭載 前回作業した時のモードが記憶されます。 |
|||
カーペットへの吸い付き軽減 床用吸口ヘッド裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。 |
|||
用途に合わせて調整できる伸縮式ズームパイプ パイプ長さ 870~1225mm |
|||
市販のポリ袋を使用可能 市販品のポリ袋は45L(幅650×深さ800mm)、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。 |
|||
取っ手が折りたため、上面がフラットになり車載時も邪魔になりにくい | |||
ノズルなどの収納に便利なツールボックス付 | |||
電源が確保できる場所では別売のACアダプター(EA813H-30)が使用できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
143,700 円(税抜)/ 158,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 18:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA899HK-1A DC36.0V 乾湿両用コードレスクリーナー(本体のみ) |
EA899HK-2A DC36.0V/8.0L 乾湿両用コードレスクリーナー(充電式) |