品番 : EA899HP-101
品名 : φ38x2.0m 交換用ホース(一般清掃用)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 334260 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ビニール | ホース径 | φ38mm |
| 全長 | 2.0m | ||
| 適合品番…EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/31 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2419ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA899HP-101 φ38x2.0m 交換用ホース(一般清掃用) |
| EA899HP-103 φ38x5.0m 交換用ホース(一般清掃用) |
ウェブカタログ画像
拡大
