品番 : EA899HS-5
品名 : AC100V/1140W/25.0L 乾湿両用掃除機
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | RP250SB(L) |
|---|---|---|---|
| 集じん容量(L) | 25 | 吸水容量(L) | 22 |
| 電動工具 | 単動 | 電源 | 単相100V |
| 消費電力 | 1140W | 吸込仕事率 | 300W |
| 最大風量 | (強)3.5m3/min・(中)2.6m3/min・(弱)2.2m3/min | 最大真空度 | (強)22.0kPa(2240mm水柱)・(中)13.0kPa(1320mm水柱)・(弱)9.8kPa(1000mm水柱) |
| 電流 | (強)12.0A・(中)10.6A・(弱)8.8A | 騒音値 | 60dB |
| サイズ | 390(W)×469(D)×555(H)mm | 重量 | 9.3kg |
| コード長 | 5m(2心) | 付属品 | ホース(内径φ38×2m)、延長管(2本/パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ |
| タンク材質 | ステンレス | ||
| 乾湿両用 | |||
| 二重絶縁 | |||
| カーペットへの吸い付き軽減 床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。 |
|||
| 低騒音・パワフル集じん | |||
| 薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付 LEDをホース側に備えることで作業現場を明るく照らします。 |
|||
| 大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ |
|||
| 便利なパイプホルダ付 パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。 |
|||
| ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい 市販のポリ袋も使用可能で、ゴミ捨てがラクラク。 市販のポリ袋は、45L(800×650mm)、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。 |
|||
| フラットな上面 取っ手が折りたため、上面がフラットになります。 |
|||
| ストッパ付キャスタ 運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,000 円(税抜)/ 68,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2419ページ | ||||
