品番 : EA899HP-117
品名 : φ38mm すきま用ノズル(幅広タイプ)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 320993 |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | 名称 | すきま用ノズル(幅広タイプ) |
| 適合品番…EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A |
|||
| φ38mmのホースに対応しています。 |
|||
| 全長 | 254㎜ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/05 14:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2419ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA899HP-116 φ38mm すきま用ノズル |
| EA899HP-117 φ38mm すきま用ノズル(幅広タイプ) |
| EA899HP-118 φ38mm 丸ブラシヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大
