品番 : EA899HS-4B
品名 : AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機(工具連動
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | RP150YB(L) |
---|---|---|---|
電動工具 | 連動 | 最大風量 | (強)3.5m3/min (中)1.7m3/min (弱)0.9m3/min |
最大真空度 | (強)22.0kPa (中)6.5kPa (弱)1.7kPa |
集じん容量 | 15L(吸水12L) |
吸水仕事率 | 300W | 電流 | (強)12A・(中)7A・(弱)3.9A |
電源コード | 5m(3心・アースクリップ付) | 電源 | 100V(50Hz/60Hz) |
騒音値 | 60dB (本体から5mの位置での測定) |
消費電力 | (強)1,140W (中)270W (弱)80W |
サイズ | 331(W)×364(D)×418(H)mm | 重量 | 7.0kg |
付属品 | ホース(内径φ38mm×2m)、 延長管2本(ストレート・ベンド)、 パイプホルダ、フロアノズル、 すき間用ノズル、ジョイント、 ポリ袋(5枚)、 ホース接続用アダプタ2種(φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用)) |
タンク材質 | ポリエチレン(PEHD) |
一般清掃用、乾湿両用、連動あり | |||
薄暗い場所での作業に便利LEDライト付 | |||
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。) | |||
小型・軽量で、持ち運び楽々! | |||
取っ手が折りたため、上面がフラットになります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
60,500 円(税抜)/ 66,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 16:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2479ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA899HS-3B AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機 |
EA899HS-4B AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機(工具連動 |