詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PA-83

品名 : ドリルチャックアタッチメント

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ9HX504
適合品番 EA813PB-61 全長 91mm
センターハイト 25mm チャック キイレスチャック方式(軸径φ1.5mm~φ13mm)
取付角度 8方向(45度きざみ)
充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。
軸径φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。
追加説明
カタログ価格

13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/26 20:56現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0846ページ
ウェブカタログ画像
  • EA813PB-61装着時
  • EA813PB-61とユニバーサルホルソー装着時
  • EA813PB-61と金工ホルソー(21φ)\n装着時
  • EA813PB-61とコアドリル装着時

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top