品番 : EA813PB-61
品名 : DC18.0V ドライバードリル(黒/充電式)
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ1DD2J18D-B |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V (リチウムイオン電池5.0Ah)14.4V(リチウムイオン)両対応 |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 実用:約40分 フル:約60分 |
回転数 | 高速:70~1,800回転/分 低速:20~530回転/分 |
能力 | サイディング:~φ65mm(High)・~φ80mm(Low)、金工ホールソー:φ21mm(High)・~φ33mm(Low)、金工:~φ10(High)・φ13mm(Low)、木工:~φ21mm(High)・~φ38mm(Low)、木ネジ:~φ6mm(High)・φ6~8mm(Low)、テクス:~φ6mm、機械ネジ:M5~M8 |
能(目安・フル充電で) | ●ネジ締め (Lowモード)コーチネジ・米松(φ6×80mm)約210本、(Lowモード)コーチネジ(φ8×80mm)約140本、(Highモード)テクスネジ・SPC(φ6×13mm・板厚1.6mm)約1,150本 ●穴あけ (Highモード)ホルソーSPC(φ21×1.6mm)約45穴、(Highモード)木工・集成材(φ15×120mm)約220穴、(Highモード)木工・集成材(φ21×120mm)約140穴、(Highモード)ウッディングコアドリル(φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約45穴 |
サイズ | 133×64×253(H)mm |
重量 | 約1.75kg | 防じん・耐水性能 | IP56 |
付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース | 最大トルク | 高速:約11N・m 低速:約30N・m 剛性体締付トルクの場合低速:約45N・m |
チャック能力 | 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) | クラッチ作動トルク | 高速:約3~7N・m 低速:約3~18N・m |
LEDライト | スイッチ連動 | ||
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能 | |||
ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ | |||
(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズを実現。 | |||
全長133mm:内寸の短い箇所での電線通し穴あけでも取り回しがラク | |||
高密度ブラシレスモーター搭載 | |||
電子クラッチ「+BRAIN」搭載 | |||
タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズに。 | |||
自在のアタッチメント(別売)で穴あけからケーブル切断まで | |||
アングルアタッチメント:狭所での穴あけがスマート スミ打ちアタッチメント:天井際、壁際の穴あけが快適 ケーブルカッターアタッチメント:CV線単心100m㎡までの切断が可能 キイレスチャックアタッチメント:軸径φ1.5~13mmまでの先端工具が使用可能 |
|||
アタッチメント(EA813PA-81・-82)(別売)を付け替えることで狭所、隅、窓際など自在に対応でき、入り組んだ場所でもスムーズに美しい仕上げをサポートします。 | |||
ケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)(別売)を使用することで、CV線100m㎡までの切断が可能※18Vバッテリーを使用した場合の数値です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
93,000 円(税抜)/ 102,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 22:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0882ページ |
拡大
商品動画
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。