品番 : EA813PB-70
品名 : [EA813PB-61用] 補助ハンドル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ1DD1F7001 |
---|---|---|---|
適合品番 | EA813PB-8、9、36、37、61 | サイズ | 280×250×95mm |
重量 | 200g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 11:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0882ページ |
代替品
|
拡大