品番 : EA813PB-8
品名 : DC14.4V/5.0Ah ドライバードリル(黒/充電式)
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ1DD1J14D-B |
---|---|---|---|
仕様 | プラスチックケースセット | バッテリー | バッテリー…14.4V(リチウムイオン5.0Ah)、18V(リチウムイオン)両対応 |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約40分 |
回転数 | 高速:70~1450回転/分 低速:20~430回転/分 |
能力 | [金工ホールソー]Highモード:φ21mm、Lowモード:φ33mm [金工]Highモード:φ10mm、Lowモード:φ13mm [木工]Highモード:φ21mm、Lowモード:φ38mm [木ネジ]Highモード:φ4.2mm、Lowモード:φ8mm テクス:φ6mm 小ネジ:M5 |
最大締付トルク | 高速:約10N・m 低速:約29N・m [剛性体締付トルクの場合]低速:約40N・m |
クラッチ作業トルク | 高速:約3~7N・m 低速:約3~17N・m |
チャック | キイレスチャック方式(φ1.5~φ13mm) | LEDライト | スイッチ連動 |
サイズ | 160×66×245(H)mm | 重量 | 1.75kg |
カラー | 黒 | 防じん・防水 | IP56 |
付属品 | 急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース | ||
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 | |||
トルク調整を電子制御で行うことで、従来のメカクラッチ機構を省略。全長を29mm短縮し、小型化を実現しました。 | |||
下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 | |||
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能です。締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 | |||
状態表示ランプで締付をお知らせ:締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能 | |||
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載 高性能マイコンと当社独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール |
|||
パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
89,600 円(税抜)/ 98,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 16:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0882ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA813PB-8 DC14.4V/5.0Ah ドライバードリル(黒/充電式) |
EA813PB-9 DC14.4V/5.0Ah ドライバードリル(赤/充電式) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813PB-70 : [EA813PB-61用] 補助ハンドル |
オプション | EA813PB-70A : [EA813PB-61用] 補助ハンドル |